曜日別特売

ジョガーパンツ(男女兼用) 856-42

ジョガーパンツ(男女兼用) 856-42 - KAZEN

動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズ裾のバックサイドに幅4cmの広幅ゴムが入っています
前から見るとスリムストレート、裾を長めに履いても、もたつきません
裾を内側に折り返すと股下を4cm短くして履くことが可能です
ウエスト総ゴムで楽な履き心地

仕様裏地付き(ホワイトのみ)、ウエスト総ゴム、ウエスト紐入り、後ろ裾ゴム入りターコイズ加工制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性ありポケット両脇ポケット付き内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48496448856-42-SSSS668929.557~69
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496457856-42-SS68943162~74
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496475856-42-MM709932.572~87
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496500856-42-LL721043472~87
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496518856-42-LLLL7411035.578~93
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496536856-42-3L3L741163784~99
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496554856-42-4L4L7412439.592~107
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496579856-42-5L5L7413241.5100~115
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする