KAZEN
レディススクラブ 992-18
白を基調にアクセントカラーが効いたプルオーバー型スクラブ
仕様
動体裁断
色
ホワイト×ネイビー
厚さ
4.5
素材
リアン、ポリエステル100%
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48497480
992-18-S
S
96
38
21
68
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497498
992-18-M
M
100
39
22
70
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497516
992-18-L
L
104
40
23
72
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497534
992-18-LL
LL
108
41
23
72
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497559
992-18-3L
3L
112
43
23
72
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497577
992-18-4L
4L
118
45
23
72
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください