KAZEN
メンズスクラブ 991-18
白を基調にアクセントカラーが効いたプルオーバー型スクラブ
仕様
動体裁断
色
ホワイト×ネイビー
厚さ
4.5
素材
リアン、ポリエステル100%
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48497735
991-18-S
S
100
42
22
72
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497760
991-18-M
M
105
44
23
74
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497778
991-18-L
L
110
46
24
76
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497796
991-18-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497814
991-18-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497839
991-18-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48497857
991-18-5L
5L
132
54
25
78
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください