KAZEN
レディスジャケット半袖 993-18
動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズPHSポケット、ダブルキーループ、消毒液固定ループ、シースルーダブルポケットなど、機能充実
仕様
比翼ファスナー、名札ループ付き(左胸)、動体裁断
色
ネイビー
加工
制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48498119
993-18-S
S
90
36
20
66
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498137
993-18-M
M
94
37
21
69
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498155
993-18-L
L
98
38
22
72
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498180
993-18-LL
LL
102
39
22
72
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498198
993-18-3L
3L
106
41
22
72
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498216
993-18-4L
4L
112
43
22
72
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください