曜日別特売

レディスジャケット半袖 780-40

レディスジャケット半袖 780-40 - KAZEN

サテン素材で光沢感のあるラインがアクセントになり、医療現場に落ち着きと品格を与えてくれる一着です
衿元のタックで程よいオシャレを楽しめます

ホワイト×シルバー混率(%)ポリエステル100ポケット両脇ポケット付き、両脇ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにループ付き内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48498234780-40-SS92372066
8,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498259780-40-MM96382168
8,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498277780-40-LL100392270
8,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498295780-40-LLLL104402270
8,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498320780-40-3L3L108422270
8,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498338780-40-4L4L114442270
8,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする