KAZEN
メンズジャケット半袖 781-40
上品なデザイン、カラーリングは幅広い年齢層に人気
サテン素材で光沢感のあるラインがアクセントになり、医療現場に落ち着きと品格を与えてくれる一着です
バックセンターに動きやすいベント入りです
色
ホワイト×シルバー
混率(%)
ポリエステル100
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、右わきポケット付き、両脇ポケット内に内ポケット付き、右腰ポケットにループ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48498776
781-40-S
S
98
42
22
70
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498794
781-40-M
M
103
44
23
73
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498819
781-40-L
L
108
46
24
76
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498837
781-40-LL
LL
113
48
25
78
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498855
781-40-3L
3L
118
50
25
78
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498880
781-40-4L
4L
124
52
25
78
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48498898
781-40-5L
5L
130
53
25
78
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください