曜日別特売

レディスジャケット半袖 782-40

レディスジャケット半袖 782-40 - KAZEN

上品なデザイン、カラーリングは幅広い年齢層に人気
サテン素材で光沢感のあるラインがアクセントになり、医療現場に落ち着きと品格を与えてくれる一着です

ホワイト×シルバー素材ストレッチセンサー ポリエステル100%ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、右わきポケット付き、両脇ポケット内に内ポケット付き、右腰ポケットにループ付き内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48499047782-40-SS92372066
8,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499074782-40-MM96382168
8,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499099782-40-LL100392270
8,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499248782-40-LLLL104402270
8,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499257782-40-3L3L108422270
8,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499266782-40-4L4L114442270
8,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする