KAZEN
レディスジャケット半袖 782-44
上品なデザイン、カラーリングは幅広い年齢層に人気
サテン素材で光沢感のあるラインがアクセントになり、医療現場に落ち着きと品格を与えてくれる一着です
色
ピンクベージュ×オフホワ
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、右わきポケット付き、両脇ポケット内に内ポケット付き、右腰ポケットにループ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48499275
782-44-S
S
92
37
20
66
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499284
782-44-M
M
96
38
21
68
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499300
782-44-L
L
100
39
22
70
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499309
782-44-LL
LL
104
40
22
70
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499318
782-44-3L
3L
108
42
22
70
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499327
782-44-4L
4L
114
44
22
70
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください