KAZEN
レディスジャケット半袖 KZN310-10
裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます
色
ホワイト
加工
制菌加工
素材
デルタ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48499397
KZN310-10-S
S
92
37
20
65
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499406
KZN310-10-M
M
96
38
21
67
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499415
KZN310-10-L
L
100
39
22
69
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499424
KZN310-10-LL
LL
104
40
22
69
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499440
KZN310-10-3L
3L
108
42
22
69
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499449
KZN310-10-4L
4L
114
44
22
69
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください