曜日別特売

レディスジャケット半袖 KZN310-16

レディスジャケット半袖 KZN310-16 - KAZEN

裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます

ベージュ加工制菌加工素材デルタ、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48499458KZN310-16-SS92372065
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499467KZN310-16-MM96382167
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499476KZN310-16-LL100392269
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499485KZN310-16-LLLL104402269
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499494KZN310-16-3L3L108422269
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499510KZN310-16-4L4L114442269
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする