曜日別特売

レディスプルオーバー KZN311-16

レディスプルオーバー KZN311-16 - KAZEN

裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます

仕様右腰にループ付き、後ろ中心ファスナー、両脇スリット入りベージュ加工制菌加工素材デルタ、ポリエステル100%ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48499634KZN311-16-SS96412066
9,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499650KZN311-16-MM100422168
9,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499659KZN311-16-LL104432270
9,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499668KZN311-16-LLLL108442270
9,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499677KZN311-16-3L3L112462270
9,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499686KZN311-16-4L4L118482270
9,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする