レディスプルオーバー KZN312-10

レディスプルオーバー KZN312-10 - KAZEN

裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます

ホワイト×ベージュ加工制菌加工素材デルタ、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48499756KZN312-10-SS96431965
9,800
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499765KZN312-10-MM100442067
9,800
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499774KZN312-10-LL104452169
9,800
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499790KZN312-10-LLLL108462169
9,800
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499799KZN312-10-3L3L112482169
9,800
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499808KZN312-10-4L4L118502169
9,800
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする