KAZEN
レディスプルオーバー KZN312-16
裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます
色
ベージュ×ブラウン
加工
制菌加工
素材
デルタ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48499817
KZN312-16-S
S
96
43
19
65
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499826
KZN312-16-M
M
100
44
20
67
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499835
KZN312-16-L
L
104
45
21
69
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499844
KZN312-16-LL
LL
108
46
21
69
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499860
KZN312-16-3L
3L
112
48
21
69
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48499869
KZN312-16-4L
4L
118
50
21
69
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください