レディスジャケット半袖 778-22

レディスジャケット半袖 778-22 - KAZEN

白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます

ホワイト×ミントグリーン加工制菌加工素材ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48500298778-22-SS92372066
7,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500307778-22-MM96382168
7,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500316778-22-LL100392270
7,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500325778-22-LLLL104402270
7,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500334778-22-3L3L108422270
7,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500350778-22-4L4L114442270
7,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする