KAZEN
レディスジャケット半袖 778-23
白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます
色
ホワイト×ピンク
加工
制菌加工
素材
ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48500359
778-23-S
S
92
37
20
66
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500368
778-23-M
M
96
38
21
68
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500377
778-23-L
L
100
39
22
70
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500386
778-23-LL
LL
104
40
22
70
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500395
778-23-3L
3L
108
42
22
70
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500404
778-23-4L
4L
114
44
22
70
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください