KAZEN
レディスジャケット半袖 779-23
胸元のカラーフラップがデザインのアクセント
さりげなく胸元の開きをカバーします
白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます
色
ホワイト×ピンク
加工
制菌加工
素材
ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48500596
779-23-S
S
92
37
20
67
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500605
779-23-M
M
96
38
21
69
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500614
779-23-L
L
100
39
22
71
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500630
779-23-LL
LL
104
40
22
71
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500639
779-23-3L
3L
108
42
22
71
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500648
779-23-4L
4L
114
44
22
71
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください