KAZEN
メンズジャケット半袖 760-41
シャツライクの衿つき仕様
信頼感が伝わります
色
サックス×ホワイト
加工
制菌加工
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48500657
760-41-S
S
100
42
22
70
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500666
760-41-M
M
105
44
23
73
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500675
760-41-L
L
110
46
24
76
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500684
760-41-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500700
760-41-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500709
760-41-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500718
760-41-5L
5L
132
54
25
78
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください