KAZEN
メンズジャケット半袖 760-46
シャツライクの衿つき仕様
信頼感が伝わります
色
グレー×ホワイト
加工
制菌加工
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48500727
760-46-S
S
100
42
22
70
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500736
760-46-M
M
105
44
23
73
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500745
760-46-L
L
110
46
24
76
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500754
760-46-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500770
760-46-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500779
760-46-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500788
760-46-5L
5L
132
54
25
78
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください