曜日別特売

レディスジャケット半袖 773-41

レディスジャケット半袖 773-41 - KAZEN

シャツライクの衿つき仕様
信頼感が伝わります

サックス×ホワイト加工制菌加工素材ストレッチセンサー ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48500867773-41-SS94382265
7,400
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500876773-41-MM98392368
7,400
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500885773-41-LL102402471
7,400
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500894773-41-LLLL106412471
7,400
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500910773-41-3L3L110432471
7,400
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48500919773-41-4L4L116452471
7,400
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする