KAZEN
レディスジャケット半袖 773-48
シャツライクの衿つき仕様
信頼感が伝わります
色
ネイビー×サックス
加工
制菌加工
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48501050
773-48-S
S
94
38
22
65
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501059
773-48-M
M
98
39
23
68
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501068
773-48-L
L
102
40
24
71
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501077
773-48-LL
LL
106
41
24
71
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501086
773-48-3L
3L
110
43
24
71
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501095
773-48-4L
4L
116
45
24
71
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください