KAZEN
ジャケット半袖男女兼用 762-40
豊富なサイズとカラーバリエーションのケーシースタイル
色
ホワイト
加工
制菌加工
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48501104
762-40-SS
SS
95
38
21
67
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501120
762-40-S
S
100
40
22
70
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501129
762-40-M
M
105
43
23
73
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501138
762-40-L
L
110
46
24
76
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501147
762-40-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501156
762-40-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501165
762-40-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501174
762-40-5L
5L
132
53
25
78
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください