KAZEN
ジャケット半袖男女兼用 762-41
豊富なサイズとカラーバリエーションのケーシースタイル
色
サックス
加工
制菌加工
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48501190
762-41-SS
SS
95
38
21
67
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501199
762-41-S
S
100
40
22
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501208
762-41-M
M
105
43
23
73
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501217
762-41-L
L
110
46
24
76
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501226
762-41-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501235
762-41-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501244
762-41-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501260
762-41-5L
5L
132
53
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください