KAZEN
ジャケット半袖男女兼用 762-45
豊富なサイズとカラーバリエーションのケーシースタイル
色
ワイン
加工
制菌加工
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48501348
762-45-SS
SS
95
38
21
67
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501357
762-45-S
S
100
40
22
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501366
762-45-M
M
105
43
23
73
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501375
762-45-L
L
110
46
24
76
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501384
762-45-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501400
762-45-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501409
762-45-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501418
762-45-5L
5L
132
53
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください