KAZEN
ジャケット七分袖男女兼用 763-40
七分袖のケーシースタイル
豊富なサイズとカラーバリエーション
色
ホワイト
加工
制菌加工
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48501585
763-40-SS
SS
95
38
44
67
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501594
763-40-S
S
100
40
45
70
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501610
763-40-M
M
105
43
46
73
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501619
763-40-L
L
110
46
47
76
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501628
763-40-LL
LL
115
48
48
78
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501637
763-40-3L
3L
120
50
48
78
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501646
763-40-4L
4L
126
52
48
78
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48501655
763-40-5L
5L
132
53
48
78
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください