KAZEN
レディスジャケット半袖 764-41
左右非対称のアシンメトリーデザイン
仕様
制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり
色
サックス×ホワイト
ポケット
携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)、右脇ポケット、両腰ポケット(右腰ポケットにはループ付き、左腰ポケットには内ポケット付き)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48502066
764-41-S
S
94
36
23
68
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502075
764-41-M
M
98
37
24
71
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502084
764-41-L
L
102
38
25
74
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502100
764-41-LL
LL
106
39
25
74
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502109
764-41-3L
3L
110
41
25
74
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502118
764-41-4L
4L
116
43
25
74
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください