曜日別特売

レディスジャケット半袖 764-43

レディスジャケット半袖 764-43 - KAZEN

左右非対称のアシンメトリーデザイン

仕様制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性ありピンク×ホワイトポケット携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)、右脇ポケット、両腰ポケット(右腰ポケットにはループ付き、左腰ポケットには内ポケット付き)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48502127764-43-SS94362368
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502136764-43-MM98372471
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502145764-43-LL102382574
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502154764-43-LLLL106392574
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502170764-43-3L3L110412574
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502179764-43-4L4L116432574
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする