曜日別特売

レディスジャケット半袖 776-22

レディスジャケット半袖 776-22 - KAZEN

やわらかい素材と優しいカラー左袖に携帯・スマートフォン対応ポケット付両脇に二重ポケット付で収納力抜群
右腰にループ付

グリーン×ホワイト厚さ4.5素材リアン、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48502364776-22-SS94362366
6,800
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502380776-22-MM98372469
6,800
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502389776-22-LL102382572
6,800
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502398776-22-LLLL106392572
6,800
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502407776-22-3L3L110412572
6,800
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502416776-22-4L4L116432572
6,800
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする