KAZEN
レディスジャケット半袖 776-23
やわらかい素材と優しいカラー左袖に携帯・スマートフォン対応ポケット付両脇に二重ポケット付で収納力抜群
右腰にループ付
色
シェルピンク×ホワイト
厚さ
4.5
素材
リアン、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48502425
776-23-S
S
94
36
23
66
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502434
776-23-M
M
98
37
24
69
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502450
776-23-L
L
102
38
25
72
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502459
776-23-LL
LL
106
39
25
72
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502468
776-23-3L
3L
110
41
25
72
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502477
776-23-4L
4L
116
43
25
72
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください