KAZEN
検診衣 303-43
術前術後衣肩・袖・脇はテーピースナッパーで開閉できるため、寝たままの状態でも着脱がスムーズ
テーピースナッパーは場所によって色分けをし、留め間違いを防止
色
サーモン×ブラウン
素材
制電トリコット、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48502520
303-43-S
S
114
101
54
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502529
303-43-M
M
130
106
56
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502538
303-43-L
L
146
116
58
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください