曜日別特売

マタニティスクラブ 975-45

マタニティスクラブ 975-45 - KAZENマタニティスクラブ 975-45 - KAZENマタニティスクラブ 975-45 - KAZENマタニティスクラブ 975-45 - KAZENマタニティスクラブ 975-45 - KAZEN

胸元にギャザーの入ったデザインは、大きな胸やおなかを優しく自然に包みます
おなかにファスナーがあたらないプルオーバータイプ
衿元のファスナーが大きく開き、着脱が簡単です
脇配色がスタイリッシュなデザイン
ウエストベルトで、おなかまわりのシルエットを調整できます
紛失防止に役立つループ付き
鍵などの大事なものはループにつないでからポケットに入れておくと便利です

仕様ウエストベルト:2つボタンでウエスト調整が可能、右ウエストにループ付。ワイン×ネイビーポケット両腰ポケット付き(スルーポケット内蔵のダブルポケット仕様)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48502547975-45-MM104382171
9,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502556975-45-LL112402274
9,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする