曜日別特売

マタニティパンツ 852-48

マタニティパンツ 852-48 - KAZEN

大きくなるおなかに合わせて調整ができるウエストゴム
ちょうど良い位置で留まり、圧迫感なく着用いただけます
徐々に大きくなるおなか全体を柔らかいリブがすっぽりやさしく包み込みます
リブの切り替え部分がおなかに当たらず、お母さんだけでなく赤ちゃんにもやさしい仕様になっています(特許取得済)

仕様ウエスト:調整機能付きゴム仕様、おなかのリブ仕様:おなか全体を包み込む立体仕様は特許取得済、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性ありネイビー股下(cm)80(フリー)加工制菌加工(SEK認定)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48502590852-48-MM10031.576~100
8,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502599852-48-LL1083484~109
8,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする