曜日別特売

マタニティジャケット半袖 994-13

マタニティジャケット半袖 994-13 - KAZENマタニティジャケット半袖 994-13 - KAZENマタニティジャケット半袖 994-13 - KAZENマタニティジャケット半袖 994-13 - KAZEN

妊婦さんの着用試験からうまれたマタニティウエアやわらかく、動きやすさ抜群のリアン素材がお母さんのサポートとお腹の赤ちゃんの負担を軽減します
胸元にギャザーの入ったデザインは、大きな胸やおなかを優しく自然に包みます
おなかにファスナーがあたらないプルオーバータイプ
衿元のファスナーが大きく開き、着脱が簡単です
白ベースのベーシックなデザインは他の方々のウエアとも違和感なく馴染みます
紛失防止に役立つループ付き
鍵などの大事なものはループにつないでからポケットに入れておくと便利です

ホワイト×ピンク内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48502608994-13-MM102382171
9,200
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502617994-13-LL110402274
9,200
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506878994-13-LLLL118424274
9,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする