曜日別特売

マタニティパンツ 854-48

マタニティパンツ 854-48 - KAZEN

妊婦さんの着用試験からうまれたマタニティウエアやわらかく、動きやすさ抜群のリアン素材がお母さんのサポートとお腹の赤ちゃんの負担を軽減します
大きくなるおなかに合わせて調整ができるウエストゴム
ちょうど良い位置で留まり、圧迫感なく着用いただけます
徐々に大きくなるおなか全体を柔らかいリブがすっぽりやさしく包み込みます
リブの切り替え部分がおなかに当たらず、お母さんだけでなく赤ちゃんにもやさしい仕様になっています(特許取得済)
白ベースのベーシックなデザインは他の方々のウエアとも違和感なく馴染みます

ネイビー股下(cm)80(フリー)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48502669854-48-MM10031.576~100
8,700
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502678854-48-LL1083484~109
8,700
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506905854-48-LLLL11636.592~118
8,700
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする