曜日別特売

レディスパンツ 844-46

レディスパンツ 844-46 - KAZEN

しなやかな素材でノータック
すっきりとした仕上がりのレディスパンツ

グレー股下(cm)83(フリー)加工制菌加工素材ストレッチセンサー ポリエステル100%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48502827844-46-SS9230.558~65
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502836844-46-MM9631.562~69
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502845844-46-LL10032.566~73
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502854844-46-LLLL10433.570~77
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502870844-46-3L3L11035.576~84
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502879844-46-4L4L1163782~90
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502888844-46-5L5L12238.588~96
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする