曜日別特売

メンズパンツ 845-46

メンズパンツ 845-46 - KAZEN

しなやかな素材でノータック
すっきりとした仕上がりのレディスパンツ

グレー股下(cm)90(フリー)加工制菌加工素材ストレッチセンサー ポリエステル100%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48502897845-46-SS9532.570~76
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502906845-46-MM10033.575~81
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502915845-46-LL1053580~86
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502924845-46-LLLL11136.586~92
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502940845-46-3L3L11738.592~100
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502949845-46-4L4L12540.5100~108
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502958845-46-5L5L13342.5108~116
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする