KAZEN
スクラブ(男女兼用) 133-78
豊富なカラーでチームの色別編成などに便利です
こだわりの縫製仕様で医療現場をサポート
仕様
工業洗濯可、制菌加工(SEK認定)、透け防止、吸汗性、制電、防汚加工、両裾スリット、背中内側にサイズ別カラーテープ付
色
ダークネイビー
混率(%)
ポリエステル100
生地
高機能ポプリン
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48502967
133-78-SS
SS
96
40
19
63
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502976
133-78-S
S
104
42
19
65
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502985
133-78-M
M
112
46
20
67
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502994
133-78-L
L
120
49
21
70
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503010
133-78-LL
LL
128
52
22
73
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503019
133-78-3L
3L
136
55
22
73
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503028
133-78-4L
4L
144
58
22
73
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください