曜日別特売

スクラブ(男女兼用) KZN331-12

スクラブ(男女兼用) KZN331-12 - KAZEN

軽量でしなやかな素材
シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう
一着両サイドに大型ポケット付

グリーン加工制菌加工素材ライトストレッチ、ポリエステル100%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48503177KZN331-12-SSSS96401963
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503186KZN331-12-SS104421965
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503195KZN331-12-MM112462067
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503204KZN331-12-LL120492170
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503220KZN331-12-LLLL128522273
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503229KZN331-12-3L3L136552273
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503238KZN331-12-4L4L144582273
5,700
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする