KAZEN
スクラブ(男女兼用) KZN331-15
軽量でしなやかな素材
シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう
一着両サイドに大型ポケット付
色
ワイン
加工
制菌加工
素材
ライトストレッチ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48503247
KZN331-15-SS
SS
96
40
19
63
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503256
KZN331-15-S
S
104
42
19
65
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503265
KZN331-15-M
M
112
46
20
67
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503274
KZN331-15-L
L
120
49
21
70
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503290
KZN331-15-LL
LL
128
52
22
73
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503299
KZN331-15-3L
3L
136
55
22
73
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503308
KZN331-15-4L
4L
144
58
22
73
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください