曜日別特売

手術スラックス男女兼用 KZN551-10

手術スラックス男女兼用 KZN551-10 - KAZEN

軽量でしなやかな素材
シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう
一着両サイドに大型ポケット付

ホワイト加工制菌加工素材ライトストレッチ、ポリエステル100%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48503387KZN551-10-SSSS85(フリー)11356~64
6,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503396KZN551-10-SS85(フリー)113.562~70
6,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503405KZN551-10-MM85(フリー)11468~78
6,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503414KZN551-10-LL90(フリー)119.576~86
6,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503430KZN551-10-LLLL90(フリー)12084~94
6,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503439KZN551-10-3L3L90(フリー)120.592~102
6,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503448KZN551-10-4L4L90(フリー)121100~110
6,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする