KAZEN
手術スラックス男女兼用 KZN551-18
軽量でしなやかな素材
シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう
一着両サイドに大型ポケット付
色
ネイビー
加工
制菌加工
素材
ライトストレッチ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48503597
KZN551-18-SS
SS
85(フリー)
113
56~64
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503606
KZN551-18-S
S
85(フリー)
113.5
62~70
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503615
KZN551-18-M
M
85(フリー)
114
68~78
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503624
KZN551-18-L
L
90(フリー)
119.5
76~86
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503640
KZN551-18-LL
LL
90(フリー)
120
84~94
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503649
KZN551-18-3L
3L
90(フリー)
120.5
92~102
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503658
KZN551-18-4L
4L
90(フリー)
121
100~110
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください