KAZEN
ワンピース半袖 YW113-1
上質な素材による品格の漂うワンピース左袖にロゴ刺繍入り
後ろ中央には動きやすいベント入り
左胸にポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、登録意匠番号第1663099号
仕様
右腰にループ付き、センターベント入り
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
生地
デルタ
ポケット
左胸にポケット付き、両脇ポケット内に内ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48503807
YW113-1-7号
7
92
37
22
98
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503816
YW113-1-9号
9
96
38
23
100
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503825
YW113-1-11号
11
100
39
24
102
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503834
YW113-1-13号
13
104
40
24
102
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503850
YW113-1-15号
15
108
42
24
102
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503859
YW113-1-17号
17
114
44
24
102
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください