KAZEN
予防衣長袖 KZN931-1
抗菌・抗ウイルス加工と長めの丈で感染を予防
材質
クレンゼポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色
サックス
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48503956
KZN931-1-S
S
46
58
102
81
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503965
KZN931-1-M
M
49
60
106
84.5
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503974
KZN931-1-L
L
52
62
110
88
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください