曜日別特売

予防衣長袖 KZN931-3

予防衣長袖 KZN931-3 - KAZEN

抗菌・抗ウイルス加工と長めの丈で感染を予防

材質クレンゼポプリン(ポリエステル65%・綿35%)ピンク内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48503990KZN931-3-SS465810281
5,100
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503999KZN931-3-MM496010684.5
5,100
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504008KZN931-3-LL526211088
5,100
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする