KAZEN
スクラブジャケット(半袖男女) 988-42
スポーティーなのに品格を感じるスクラブジャケット
兼用タイプはゆったりと着られて気になる体型もカバーします
色
ターコイズ×ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48504096
988-42-SS
SS
95
38
21
68
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504105
988-42-S
S
100
40
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504114
988-42-M
M
105
43
23
73
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504130
988-42-L
L
110
46
24
76
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504139
988-42-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504148
988-42-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504157
988-42-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504166
988-42-5L
5L
132
54
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください