KAZEN
スクラブジャケット(半袖男女) 987-45
アシンメトリーな配色がデザインポイント
色
プラム×ネイビー
素材
リアン
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48504340
987-45-SS
SS
95
38
21
68
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504349
987-45-S
S
100
40
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504358
987-45-M
M
105
43
23
73
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504367
987-45-L
L
110
46
24
76
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504376
987-45-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504385
987-45-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504394
987-45-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504410
987-45-5L
5L
132
54
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください