曜日別特売

スクラブジャケット(半袖男女) 987-48

スクラブジャケット(半袖男女) 987-48 - KAZEN

アシンメトリーな配色がデザインポイント

ネイビー×プラム素材リアン内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48504419987-48-SSSS95382168
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504428987-48-SS100402270
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504437987-48-MM105432373
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504446987-48-LL110462476
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504455987-48-LLLL115482578
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504464987-48-3L3L120502578
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504480987-48-4L4L126522578
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504489987-48-5L5L132542578
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする