KAZEN
メンズジャケット半袖 777-21
柔らかい素材と優しいカラーが清潔感を引き立てます
色
サックス×ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48504498
777-21-S
S
100
42
22
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504507
777-21-M
M
105
44
23
73
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504516
777-21-L
L
110
46
24
76
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504525
777-21-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504534
777-21-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504550
777-21-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504559
777-21-5L
5L
132
54
25
78
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください