KAZEN
スクラブジャケット半袖男女 766-45
遊び心のあるアシンメトリーの配色が映えるジャケットにスクラブ型が仲間入り
色
ワイン×ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48504717
766-45-SS
SS
94
38
21
68
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504726
766-45-S
S
98
40
22
70
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504735
766-45-M
M
103
43
23
73
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504744
766-45-L
L
108
46
24
76
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504760
766-45-LL
LL
113
48
25
78
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504769
766-45-3L
3L
118
50
25
78
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504778
766-45-4L
4L
124
52
25
78
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504787
766-45-5L
5L
130
53
25
78
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください