KAZEN
ワンピース半袖 783-40
人気上昇中のエレガントシリーズに待望のワンピースが仲間入り
色
ホワイト×シルバー
混率(%)
ポリエステル100
ポケット
両脇ポケット付き、両脇ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにループ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48504875
783-40-S
S
92
37
20
96
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504884
783-40-M
M
96
38
21
98
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504900
783-40-L
L
100
39
22
100
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504909
783-40-LL
LL
104
40
22
100
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504918
783-40-3L
3L
108
42
22
100
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48504927
783-40-4L
4L
114
44
22
100
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください