KAZEN
ワンピース(半袖) KZN321-16
素材のしなやかさで美しさ引き立つワンピースが新登場
仕様
右腰にループ付き、前ファスナー開き仕様
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル100
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48505119
KZN321-16-S
S
94
41
20
96
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505128
KZN321-16-M
M
98
42
21
98
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505137
KZN321-16-L
L
102
43
22
100
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505146
KZN321-16-LL
LL
106
44
22
100
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505155
KZN321-16-3L
3L
110
46
22
100
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505164
KZN321-16-4L
4L
116
48
22
100
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください